Rivetto a testa larga
Rivetto a strappo TCB grande rame/acciaio zincato
RIVETTO RAME TESTA LARGA D.12 3,9X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 3,9 x 12 mm |
Spessore serrabile min/max | 5-8 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 1,5 mm |
Carico di rottura a taglio | 1200 N |
Carico di rottura a trazione | 1700 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Rame |
Finitura mandrino | Zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Tipo testa | Testa tonda piatta larga |