Rivetto a testa larga
Rivetto a strappo TCB grande rame/acciaio zincato
RIVETTO RAME TESTA LARGA D14 4,8X16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,8 x 16 mm |
Spessore serrabile min/max | 10-12 mm |
Diametro testa (dk) | 14 mm |
Altezza testa (k1) | 1,8 mm |
Carico di rottura a taglio | 1800 N |
Carico di rottura a trazione | 2400 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Rame |
Finitura mandrino | Zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Tipo testa | Testa tonda piatta larga |