Rivetto a testa svasata DIN 661, ottone
Ottone DIN 661
RIBATT.TESTA SVASATA DIN661-OTT-2X13
Cod. art. 0922450213
EAN 4038898104766
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 661 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro codolo (d1) | 2 mm |
Diametro esterno boccola (d2) | 1,87 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 3,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |