Rivetto a testa tonda
Rivetto a strappo TCB alluminio bianco/acc zincato
RIVETTO ALU BIANCO RAL 9010 3X10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 3,0 x 10 mm |
Colore | Bianco puro RAL 9010 |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Laccato |
Finitura mandrino | Zincato |
Diametro foro | 3,1 mm |
Normative | DIN 7337, UNI 9200 |
Tipo testa | Testa tonda piatta |