Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Testa piana, acciaio zn, gambo parz. esag. aperto
RIVETTO-FIL-TP-ES-(0,5-3,0)-(A2K)-M6

Cod. art. 09483066

EAN 4045989570263

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Cod. art. 09483066
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
  • Materiale: Acciaio zincato, passivato bianco

  • Privo di cromo esavalente

  • Eccellente bloccaggio resistente alla torsione

  • Per l'uso con componenti rivestiti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Apertura chiave

9 mm

Lunghezza (l1)

17 mm

Diametro testa (d1)

12,5 mm

Altezza testa (k1)

1,6 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

0,5-3 mm

Carico di rottura a trazione

16600 N

Carico di rottura a taglio

2900 N

Coppia di serraggio max

14 Nm

Dettaglio gambo

Con parte del gambo esagonale

Tipo testa

Testa tonda

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.