Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Testa piana, acciaio zn, gambo parz. esag. aperto
RIVETTO-FIL-TP-ES-(0,8-4,0)-(A2K)-M10

Cod. art. 094830610

EAN 4045989570287

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana

Cod. art. 094830610
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
  • Materiale: Acciaio zincato, passivato bianco

  • Privo di cromo esavalente

  • Eccellente bloccaggio resistente alla torsione

  • Per l'uso con componenti rivestiti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Apertura chiave

13 mm

Lunghezza (l1)

24 mm

Diametro testa (d1)

16,5 mm

Altezza testa (k1)

2,1 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

0,8-4 mm

Carico di rottura a trazione

29400 N

Carico di rottura a taglio

3400 N

Coppia di serraggio max

35 Nm

Dettaglio gambo

Con parte del gambo esagonale

Tipo testa

Testa tonda

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.