Rivetto filettato a testa piana
Rivetto fil. testa piana in acciaio zinc. aperto
RIV.FIL.ZEBRA TP ACC.ZN B. M 4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I rivetti filettati possono essere utilizzati sia come rivetto che come elemento di fissaggio a vite, offrendo così sia collegamenti sicuri che la possibilità di montare facilmente componenti aggiuntivi utilizzando viti standard
- Installazione da un solo lato, idonea per profili chiusi
- Installazione semplice, rapida e in gran parte automatica
- Svasatura del foro non necessaria
- Assemblaggio sicuro
- Fissaggio resistente alla torsione
- Maggiore redditività grazie ad un'elevata rapidità nell’esecuzione dei lavori, fissaggi sicuri e una qualità superiore
I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente idoneo per ottenere un'elevata resistenza alla torsione di materiali teneri, quali alluminio, legno, materiale plastico, ecc.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Diametro testa (d1) | 9,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 5,9 mm |
Lunghezza (l1) | 11,2 mm |
Altezza testa (k1) | 0,8 mm |
Spessore serrabile min/max (s1) | 0,3-2,0 mm |
Diametro foro | 6,0 mm |
Carico di rottura a trazione | 6800 N |
Carico di rottura a taglio | 2200 N |
Coppia di serraggio max | 3 Nm |
Tipo testa | Testa bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.