Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato a testa piana

Rivetto fil. testa piana in acciaio zinc. aperto
RIV.FIL.ZEBRA TP ACC.ZN B. M 6

Cod. art. 0917260

EAN 4046778985329

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato a testa piana

Cod. art. 0917260
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
Acciaio zincato, passivato bianco, con testa piana
  • I rivetti filettati possono essere utilizzati sia come rivetto che come elemento di fissaggio a vite, offrendo così sia collegamenti sicuri che la possibilità di montare facilmente componenti aggiuntivi utilizzando viti standard

  • Installazione da un solo lato, idonea per profili chiusi

  • Installazione semplice, rapida e in gran parte automatica

  • Svasatura del foro non necessaria

  • Assemblaggio sicuro

  • Fissaggio resistente alla torsione

  • Maggiore redditività grazie ad un'elevata rapidità nell’esecuzione dei lavori, fissaggi sicuri e una qualità superiore
Indicazione

I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente idoneo per ottenere un'elevata resistenza alla torsione di materiali teneri, quali alluminio, legno, materiale plastico, ecc.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Diametro testa (d1)

13,0 mm

Diametro esterno (d2)

8,9 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Altezza testa (k1)

1,5 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

0,5-3,0 mm

Diametro foro

9,0 mm

Carico di rottura a trazione

15000 N

Carico di rottura a taglio

4400 N

Coppia di serraggio max

10 Nm

Tipo testa

Testa bombata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12