Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Rivetto fil. t. svasata inox A2 zigrin. aperto
RIVETTO-FIL-TS-(1,5-4,0)-A2-21,0-M10

Cod. art. 0942100010

EAN 4050642507401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Cod. art. 0942100010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2
  • Bloccaggio anti-rotazione maggiore grazie al gambo zigrinato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Lunghezza (l1)

21 mm

Diametro testa (d1)

15,5 mm

Diametro esterno (d2)

12,9 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

1,5-4,0 mm

Carico di rottura a trazione

34300 N

Carico di rottura a taglio

8110 N

Coppia di serraggio max

33 Nm

Diametro foro

13,0 mm

Dettaglio gambo

Con gambo zigrinato

Tipo testa

Testa piana svasata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.