Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Rivetto fil. t. svasata inox A2 zigrin. aperto
RIVETTO-FIL-TS-(4,0-6,5)-A2-18,0-M6

Cod. art. 094220006

EAN 4050642507319

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Cod. art. 094220006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2
  • Bloccaggio anti-rotazione maggiore grazie al gambo zigrinato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Lunghezza (l1)

18 mm

Diametro testa (d1)

11,5 mm

Diametro esterno (d2)

8,9 mm

Altezza testa (k1)

1,5 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

4,0-6,5 mm

Carico di rottura a trazione

20580 N

Carico di rottura a taglio

5560 N

Coppia di serraggio max

21 Nm

Diametro foro

9,0 mm

Dettaglio gambo

Con gambo zigrinato

Tipo testa

Testa piana svasata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.