Rivetto filettato in alluminio con testa svasata
Alluminio testa svasata zigrinata
RIVETTO FILETTATO ALLUM. T.S.CM5X 14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di operare da una sola parte della giunzione; idonei quindi anche per profili chiusi
- Semplicità e rapidità della lavorazione
- Non sono necessarie ne filettature ne saldature
- Ideali per elementi a parete sottile
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Diametro testa (d1) | 10 mm |
Diametro esterno (d2) | 6,9 mm |
Lunghezza (l1) | 14 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |
Spessore serrabile min/max (s1) | 2,5-4,0 mm |
Esecuzione | Scanalato |