Rivetto filettato, testa tonda
Testa tonda in cloroprene
BOCCOLA-FIL-CHLPR-15,9X27,9-M8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale:
- Corpo del rivetto in cloroprene con inserto in ottone
- Durezza: 60 Shore
Installazione in fori ciechi o passanti
Doppia funzione come supporto filettato o elemento di fissaggio
Fissaggio a tenuta stagna
Ideale per vari materiali
Temperature di montaggio possibili: Da -30°C a +80 °C
Resistente all'ozono
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di apparecchiature elettroniche, veicoli, rimorchi, segnaletica, acciai e impianti, costruzione di impianti, ingegneria della climatizzazione e della refrigerazione, ingegneria agricola.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Diametro testa (d1) | 22,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 15,9 mm |
Lunghezza (l1) | 27,9 mm |
Altezza testa (k1) | 5,7 mm |
Spessore serrabile min/max (s1) | 3,9-9,5 mm |
Materiale | Cloroprene |
Diametro foratura max | 16,2 mm |
Coppia di serraggio min | 1 Nm |
Coppia di serraggio min/max | 1-1,5 Nm |
Temperatura di lavorazione min | -30 °C |
Temperatura di lavorazione max | 80 °C |
Durezza Shore A | 60 |
Tipo testa | Testa bombata |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.