Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto filettato, testa tonda

Testa tonda in cloroprene
BOCCOLA-FIL-CHLPR-9,6X21,5-M5

Cod. art. 094875 50

EAN 4047376784116

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto filettato, testa tonda

Cod. art. 094875 50

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fissaggio rimovibile, elettricamente isolante con funzione antivibrazione e insonorizzante per collegamenti in metallo e materiale plastico.

Materiale:


  • Corpo del rivetto in cloroprene con inserto in ottone

  • Durezza: 60 Shore


Installazione in fori ciechi o passanti



Doppia funzione come supporto filettato o elemento di fissaggio



Fissaggio a tenuta stagna



Ideale per vari materiali



Temperature di montaggio possibili: Da -30°C a +80 °C



Resistente all'ozono

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Costruzione di apparecchiature elettroniche, veicoli, rimorchi, segnaletica, acciai e impianti, costruzione di impianti, ingegneria della climatizzazione e della refrigerazione, ingegneria agricola.

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M5

Diametro testa (d1)

14,0 mm

Diametro esterno (d2)

9,6 mm

Lunghezza (l1)

21,5 mm

Altezza testa (k1)

0,9 mm

Spessore serrabile min/max (s1)

4,0-11,6 mm

Materiale

Cloroprene

Diametro foratura max

9,9 mm

Coppia di serraggio min

0,3 Nm

Coppia di serraggio min/max

0,3-0,9 Nm

Temperatura di lavorazione min

-30 °C

Temperatura di lavorazione max

80 °C

Durezza Shore A

60

Tipo testa

Testa bombata

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rivettatrice a batteria ANG 310

RIVETTATRICE-BATTERIA-ANG310-1X2,0AH

Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
x 1 pz.
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

RIVETTATRICE P/RIVETT.FILETT.PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12
x 1 pz.