Rivetto per dischi di freni e frizioni
DIN 7338 forma B, ramato
RIBATTINO-DIN7338-RAME-B-6X15
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Diametro interno (d2) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 15 mm |
Diametro testa (dk) | 11,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,2 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,540 g |
Lunghezza gambo (e) | 3 mm |
Profondità interna min (t) | 6 mm |
Spessore parete (s) | 0,9 mm |
DIN | 7338 |