DIN 7338 shape B, copper-plated
RIV-MHD-DIN7338-CU-B-5X12
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 5 mm |
Diametro interno (d2) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,134 g |
Lunghezza gambo (e) | 2,5 mm |
Profondità interna min (t) | 4 mm |
Spessore parete (s) | 0,75 mm |
DIN | 7338 |