Rivetto per pastiglie di freni e frizioni
DIN 7338 forma C1, ramato
RIBATTINO-TP-DIN7338-RAME-B-5X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 5 mm |
Diametro interno (d2) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Forma | C1 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,417 g |
Lunghezza gambo (e) | 2,5 mm |
Profondità interna min (t) | 4 mm |
Spessore parete (s) | 0,6 mm |
DIN | 7338 |