Rivetto targa
Rivetto a strappo fiss. rapido portatarga Europa
RIVETTI FISS. BIANCHI 4,8X12
Cod. art. 0937005120
EAN 4045989130368
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Colore | Bianco puro RAL 9010 |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Finitura boccola | Laccato |
Finitura mandrino | Tipo zincato |