Ribattino tubolare
DIN 7340 forma B ottone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Diametro nominale (d1) | 2 mm |
Diametro testa (d2) | 3,2 mm |
Altezza testa (k1) | 0,45 mm |
Lunghezza (l1) | 4 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,088 g |
Spessore parete (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |