DIN 7340 forma B ottone
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Diametro testa (d2) | 4,5 mm |
Altezza testa (k1) | 0,5 mm |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,896 g |
Spessore parete (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |