Rivetto tubolare forma A
Acciaio DIN 7340, forma A
NT-DIN7340-ST-A-2X0,3X4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Diametro nominale (d1) | 2 mm |
Diametro testa (d2) | 3,2 mm |
Altezza testa (k1) | 0,45 mm |
Lunghezza (l1) | 4 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,050 g |
Spessore parete (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |