Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella DIN 433, ottone nichelato, per vite a testa cilindrica

Ottone nichelato DIN 433
RONDELLA-DIN433-OTT-NICH-(E2J)-D10,5

Cod. art. 0400910

EAN 4046778563442

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella DIN 433, ottone nichelato, per vite a testa cilindrica

Cod. art. 0400910

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica

Per filettatura vite

M10

Diametro interno (d1)

10,5 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 433

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Preferibilmente per viti cilindriche