Rondella DIN 433, ottone nichelato, per vite a testa cilindrica
Ottone nichelato DIN 433
RONDELLA-DIN433-OTT-NICH-(E2J)-D5,3
Cod. art. 040095
EAN 4046778563411
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica
![]() | |
Per filettatura vite | M5 |
Diametro interno (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 9,5 mm |
Spessore (h1) | 1 mm |
Normative | DIN 433 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Preferibilmente per viti cilindriche |