Rondella GROWER
Acciaio grezzo rinforzata
RONDELLE GROWER RINFORZATE GR. M 14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M14 |
Diametro interno (d1) | 15 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (s1) | 3,5 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |