Rondella GROWER
Acciaio grezzo rinforzata
RONDELLE GROWER RINFORZATE GR. M 16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 17 mm |
Diametro esterno (d2) | 27 mm |
Spessore (s1) | 3,8 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |