Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella ISO 7089, acciaio, 300 HV, Zinco-Nichel nero

Acciaio 300 HV ISO 7089, Zn-Ni, nero
RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZNBH)-6

Cod. art. 46416076

EAN 4061337714523

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella ISO 7089, acciaio, 300 HV, Zinco-Nichel nero

Cod. art. 46416076

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le rondelle con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Sono la perfetta integrazione funzionale e visiva alle viti e ai dadi del programma con superficie Zn-Ni, nera (ZNBHL).



Resistenza alla corrosione:



  • Rondelle per ≥ M2-360h*

  • Rondelle per ≥ M4-480h*

  • Rondelle per ≥ M10-720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

300 HV

Superficie

Zinco-nichel, nero

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

480 h

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico