Rondella ISO 7090, ottone nichelato (E2J)
ISO 7090 ottone nichelato
RONDELLA-PIANA-ISO7090-OTT-(E2J)-6
Cod. art. 515003176
EAN 4046777211320
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7090 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |