Rondella Pollici, acciaio zincato (A2K)
Rondella acciaio zincato poll.
RONDELLE PIANE ZN BIANCHE 3/4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | 3/4 poll. |
Diametro interno (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 37 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Altro standard | WN 408 |
Ideale per | Viti imperiali |