Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella ISO 7089, rame

Rame grezzo ISO 7089
RONDELLA-PIANA-ISO7089-RAME-20

Cod. art. 5150020020

EAN 4065232819598

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella ISO 7089, rame

Cod. art. 5150020020

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

37 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche