Rondella DIN 125, alluminio
Alluminio DIN 125
RONDELLA-DIN125-ALU-D13,0
Cod. art. 0403000013
EAN 4048539711666
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |