Rondella DIN 125, alluminio
Alluminio DIN 125
RONDELLA-DIN125-ALU-D8,4
Cod. art. 0403000008
EAN 4052713066398
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |