Rondella ISO 7089, rame
Rame grezzo ISO 7089
RONDELLA-PIANA-ISO7089-RAME-8
Cod. art. 515002008
EAN 4059608999960
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |