Rondella ISO 7089, rame
Rame grezzo ISO 7089
RONDELLA-PIANA-ISO7089-RAME-4
Cod. art. 515002004
EAN 4056807181868
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M4 |
Diametro interno (d1) | 4,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Spessore (h1) | 0,8 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |