Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Acciaio nichelato 140 HV DIN 125
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(E2J)-D3,2

Cod. art. 0407901003

EAN 4048539050642

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Cod. art. 0407901003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5000 pz.
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
Per filettatura vite

M3

Forma

B

Diametro interno (d1)

3,2 mm

Diametro esterno (d2)

7 mm

Spessore (h1)

0,5 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Nichelato