Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria
Acciaio nichelato 140 HV DIN 125
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(E2J)-D4,3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M4 |
Forma | B |
Diametro interno (d1) | 4,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Spessore (h1) | 0,8 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Nichelato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |