Rondella antisvitamento, forma VSKD Acciaio inossidabile A2, VSKD
Acciaio inossidabile A2 VSKD
RONDELLA-ANTISVIT-VSKD-D16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 16,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 27,3 mm |
Spessore (h1) | 3,30 mm |
Altezza | 5,50 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 2,6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VSDK |