Rondella antisvitamento, forma VSK
Acciaio, zinco lamellare, argento Geomet VSK
RONDELLA-ANTISVIT-VSK-(GEO)-D22,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M22 |
Diametro interno (d1) | 22,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 35,9 mm |
Spessore (h1) | 3,2 mm |
Altezza | 5,9 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 3,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Forma | VSK |