Rondella antisvitamento, forma VSK
Acciaio, zinco lamellare, argento Geomet VSK
RONDELLA-ANTISVIT-VSK-(GEO)-D6,1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,8 mm |
Spessore (h1) | 1,3 mm |
Altezza | 2,2 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 1,3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Forma | VSK |