Rondella antisvitamento, forma VSK
Acciaio ingrassato VSK
RONDELLA-ANTISVIT-VSK-INGRASS-D10,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,1 mm |
Spessore (h1) | 1,8 mm |
Altezza | 3,15 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 1,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VSK |