Rondella antisvitamento, forma VSK
Acciaio ingrassato VSK
RONDELLA-ANTISVIT-VSK-INGRASS-D4,1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M4 |
Diametro interno (d1) | 4,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 7,6 mm |
Spessore (h1) | 0,8 mm |
Altezza | 1,4 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 0,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VSK |