Rondella antisvitamento, forma VSKZ
Acciaio zincatura meccanica, VSKZ
RONDELLA-ANTISVIT-VSKZ-(MZN)-D16,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 16,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 24,6 mm |
Spessore (h1) | 3,5 mm |
Altezza | 5,9 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 3,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VSKZ |