Rondella antisvitamento, forma VSKZ
Acciaio zincatura meccanica, VSKZ
RONDELLA-ANTISVIT-VSKZ-(MZN)-D20,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M20 |
Diametro interno (d1) | 20,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 30,6 mm |
Spessore (h1) | 4,5 mm |
Altezza | 7,3 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 4,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VSKZ |