Rondella antisvitamento, forma VSKZ
Acciaio, zinco lamellare, argento Geomet VSKZ
RONDELLA-ANTISVIT-VSKZ-(GEO)-D12,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 12,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,3 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Altezza | 4,1 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Forma | VSKZ |