Rondella antisvitamento, forma VSKZ
Acciaio, zinco lamellare, argento Geomet VSKZ
RONDELLA-ANTISVIT-VSKZ-(GEO)-D8,1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 12,7 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Altezza | 3,2 mm |
Larghezza intaglio (s1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Forma | VSKZ |