Rondella autobloccante NORD-LOCK
Acciaio zincato forma stretta
RONDELLE AUTOBLOCCANTI N.L. 2PZ. 6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per viti standard e per materiali ad alta resistenza
- Montaggio e smontaggio rapido con utensili normali
- Il materiale smontato può essere riutilizzato
- Alta conformità di tiro
- Alto grado di funzionalità con prigionieri e con leghe leggere
- Le rondelle vengono fornite in coppia già incollate
Il sistema NORD-LOCK consiste in una coppia di rondelle con piani inclinati interattivi da una parte e di una dentatura radiale dall’altra
Le rondelle NORD-LOCK vengono montate a coppia con i piani inclinati combacianti
Al momento dell’assemblaggio le coste radiali incidono la superficie a contatto del dado del pezzo formando così un blocco unico
Ciò assicura il trascinamento della rondella da parte del dado che tentasse di allentarsi a causa di vibrazioni ed il blocco della seconda rondella che appoggia sul pezzo
In questo modo le due rondelle si sollevano una contro l’altra aumentando lo spessore dell’assemblaggio e mantenendo il tiro a valori costanti
L’angolo di connessioni NORD-LOCK è superiore al passo del filetto corrispondente
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 6,7 mm |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro esterno (d2) | 11,5 mm |
Spessore (h1) | 2,3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |