Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Acciaio grezzo DIN 9021
RONDELLA-DIN9021-140HV-(GR)-D6,4

Cod. art. 04176

EAN 4011231365567

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Cod. art. 04176
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
Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 9021

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Durezza Vickers, HV

140 HV

Esecuzione

Con diametro esterno grande