Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio
Acciaio grezzo DIN 9021
RONDELLA-DIN9021-140HV-(GR)-D8,4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |