Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

DIN 9021 ottone
ROND-DIN9021-OTT-D4,3X12X1,0

Cod. art. 04184 12

EAN 4011231365666

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

Cod. art. 04184 12
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
Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1 mm

Normative

DIN 9021

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Con diametro esterno grande