Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

DIN 9021 acciaio inossidabile A4
RONDELLA-LARGA-DIN9021-A4-D2,7

Cod. art. 04129225

EAN 4050382070180

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 04129225

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M2,5

Diametro interno (d1)

2,7 mm

Diametro esterno (d2)

8 mm

Spessore (h1)

0,8 mm

Normative

DIN 9021

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Durezza Vickers, HV

140 HV

Esecuzione

Con diametro esterno grande