Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4
DIN 9021 acciaio inossidabile A4
RONDELLA-LARGA-DIN9021-A4-D3,2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M3 |
Diametro interno (d1) | 3,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Spessore (h1) | 0,8 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |