Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone
DIN 9021 ottone
RONDELLA DIN9021 OTTONE 10,5X30X2,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |